Nem visszaküldhető

OBO - Műa csatorna 60x60mm külső sarokfedél fehér 6192319 - 6192319

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Szín:

fehér

Főbb jellemzők

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 60 mm

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Nem

  • Kivitel - búraforma

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196360970

Sonepar cikkszám

6192319

Gyártói cikkszám

6192319

Gyártói típuskód

WDK HA60060RW

Magasság:

60 mm

Szélesség:

60 mm

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

Kivitel:

búraforma

Szög:

90-90 °

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

RAL-szám:

9010

Védőfóliával:

Nem

Védettség (IP):

IP30

Ütésállóság (IK):

IK04

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna külső könyök ; Műa csatorna 60x60mm külső sarokfedél fehér