OBO - Horg csatorna 30x20mm tetővel 6246974 - 6246974
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 30 mm
Magasság - 24 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 2000 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
24 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2594 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4012196118878
Sonepar cikkszám
6246974
Gyártói cikkszám
6246974
Gyártói típuskód
LKM20030FS
Szélesség:
30 mm
Magasság:
24 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
Ütésállóság (IK):
IK10
Hasznos keresztmetszet:
519 mm2
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-90 °C
Védettség (IP):
IP30
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Nem