Nem visszaküldhető

OBO - Horg csatorna 60x120mm lapos sarokelem 6248020 - 6248020

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Szín:

egyéb

Főbb jellemzők

  • Magasság - 64 mm

  • Szélesség - 200 mm

  • Szög - 90-90 °

  • Szín - egyéb

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196312672

Sonepar cikkszám

6248020

Gyártói cikkszám

6248020

Gyártói típuskód

LKM F60200FS

Magasság:

64 mm

Szélesség:

200 mm

Szög:

90-90 °

Szín:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP30

Kivitel:

alsó rész és fedél

Anyag:

acél

Anyagminőség:

egyéb

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

szalaghorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK10

Védőfóliával:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-90 °C

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kanyarelem ; Horg csatorna 60x120mm lapos sarokelem