Nem visszaküldhető

OBO - Horg csatorna 60x60mm belső sarok 6248128 - 6248128

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Szín:

fehér

Főbb jellemzők

  • Magasság - 64 mm

  • Szélesség - 60 mm

  • Szög - 90-90 °

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196977185

Sonepar cikkszám

6248128

Gyártói cikkszám

6248128

Gyártói típuskód

LKM I60060FS

Magasság:

64 mm

Szélesség:

60 mm

Szög:

90-90 °

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Igen

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Védettség (IP):

IP30

Kivitel:

alsó rész

Anyag:

acél

Anyagminőség:

egyéb

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

szalaghorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK10

RAL-szám:

9010

Védőfóliával:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-90 °C

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna belső könyök ; Horg csatorna 60x60mm belső sarok