Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - YSLY-JB 4x95 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, színes erek G23144 - 384892

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - YSLY-JB 4x95 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, színes erek G23144

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

95 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.70 mm2

Erek száma:

4
Ez a termékváltozat nem elérhető.5

Köpeny színe:

szürke

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 95 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 4

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Köpeny színe - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G23144

Gyártói cikkszám

384892

Gyártói típuskód

YSLY-JB 4x95 300/500V

Vezeték névleges keresztmetszet:

95 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

4

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

szürke

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Külső átmérő (megközelítőleg):

46 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLY-JB 4x 95 Vezérlőkábel 300/500V