PIPELIFE - Mű III 23 védőcső 2.5m/szál 50m/köteg G25182 - PEP23/2.5MMUIII
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Viselkedés hajlításra - merev
Tűzálló változat - Nem
Külső átmérő - 24.4 mm
Belső átmérő - 23 mm
Csomagolás és feltételek
50 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1529 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G25182
Gyártói cikkszám
PEP23/2.5MMUIII
Gyártói típuskód
23/2.5M MÜIII
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Viselkedés hajlításra:
merev
Tűzálló változat:
Nem
Külső átmérő:
24.4 mm
Belső átmérő:
23 mm
Szín:
szürke
Üreges fal:
Igen
Hüvellyel:
Igen
Falon kívüli:
Nem
Fára:
Nem
Alkalmas betonba:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Gép és szerelvény felszerelés:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-5-60 °C
Hosszjelzéssel:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Mü III 23 védőcső 2,5m