Kábel, vezeték - H07V-K 1x50 fekete [dob] 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH G25346 - 319117
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
50 mm2Erek száma:
1Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 50 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Megengedett max. vezetékhőmérséklet - 70 °C
Csomagolás és feltételek
1 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
546 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G25346
Gyártói cikkszám
319117
Gyártói típuskód
H07V-K 1x50 fekete [dob]
Vezeték névleges keresztmetszet:
50 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
70 °C
Köpeny színe:
fekete
Névleges feszültség U0:
450 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszín:
fekete
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; H07V-K 1x 50 fekete dobon Műa szig hajlvezeték 450/750V