Kábel, vezeték - H05V-U 1x1 fekete 300/500V PVC szigetelésű tömör rézvezeték MCS% G43545 - H05V-U 1x 1,- sw
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2Erek száma:
1Köpeny színe:
feketeFőbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Köpeny színe - fekete
Névleges feszültség U0 - 300 V
Csomagolás és feltételek
200 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G43545
Gyártói cikkszám
H05V-U 1x 1,- sw
Gyártói típuskód
H05V-U 1x1 fekete
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Köpeny színe:
fekete
Névleges feszültség U0:
300 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszín:
fekete
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
5-70 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; H05V-U 1x 1 fekere Műa szig rézvezeték 300/500V