Kábel, vezeték - NYY-J 5x120 RM 0,6/1kV Réz erőátviteli földkábel (E-YY-J) G44568 - 500865
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
120 mm2Erek száma:
5Köpeny színe:
feketeSpecifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 120 mm2
Köpeny anyaga - PVC
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 5
Vezetékanyag - réz
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G44568
Gyártói cikkszám
500865
Gyártói típuskód
NYY-J 5x120 RM
Vezeték névleges keresztmetszet:
120 mm2
Köpeny anyaga:
PVC
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
5
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
PVC
Köpeny színe:
fekete
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYY-J 5x 120 0,6/1kV Erőátv rézkábel