UNIVOLT - Mű-II-I halogénmentes 32-es tokozott könyök, fehér G52234 - 038579
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Halogénmentes - Igen
Szín - fehér
Átmérő - 32 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579385794
Sonepar cikkszám
G52234
Gyártói cikkszám
038579
Gyártói típuskód
HFSB 32 fehér A
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fehér
Átmérő:
32 mm
Hüvellyel:
Igen
Kivitel:
dugasz
Anyagminőség:
polikarbonát
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ív szöge:
90 °
Kétrészes:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; UNIVOLT ; MÜ-II-I halogénmentes 32-es tokozott könyök, fehér