Kábel, vezeték - H07V-K 1x10 kék [dob] 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH GT00019 - 319112
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
10 mm2Erek száma:
1Specifikációk
Vezetékanyag - réz
Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2
Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott
Erek száma - 1
Érszigetelés - PVC
Csomagolás és feltételek
1 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT00019
Gyártói cikkszám
319112
Gyártói típuskód
H07V-K 1x10 kék [dob] RAL 5015
Vezetékanyag:
réz
Vezeték névleges keresztmetszet:
10 mm2
Vezetékosztály:
2. oszt. = sodrott
Erek száma:
1
Érszigetelés:
PVC
Érszín:
kék
Árnyékolás:
Nem
Köpeny anyaga:
PVC
Köpeny színe:
kék
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-15-70 °C
Névleges feszültség U0:
450 V
Névleges feszültség U:
750 V