Kábel, vezeték - H07V-K 1x6 z/s [dob] 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH GT06926 - 00105341

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07V-K 1x6 z/s [dob] 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH GT06926

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.120 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.185 mm2

Erek száma:

1

Köpeny színe:

egyéb

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Megengedett max. vezetékhőmérséklet - 70 °C

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

546 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT06926

Gyártói cikkszám

00105341

Gyártói típuskód

H07V-K 1x6 z/s [dob]

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

70 °C

Köpeny színe:

egyéb

Névleges feszültség U0:

450 V

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-15-70 °C

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás:

Nem

Érszín:

zöld-sárga

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; H07V-K 1x 6 z/s/ spulen Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 6mm2 z/s/orsón