Schneider - Lágyindító 7,5/11kW 400VAC IP20 GT15592 - ATS01N222QN
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:
22 AHáromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:
0 kWHáromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:
7.5 kWSpecifikációk
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén - 22 A
Névleges feszültség Ue - 380-415 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 110-240 V
Funkció - egy forgásirány
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110667318
Sonepar cikkszám
GT15592
Gyártói cikkszám
ATS01N222QN
Gyártói típuskód
Altistart ATS01N222QN
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:
22 A
Névleges feszültség Ue:
380-415 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
110-240 V
Funkció:
egy forgásirány
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
24-240 V
Belső áthidaló:
Igen
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Kijelzővel:
Igen
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:
0 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:
7.5 kW
Kioldási osztály:
egyéb
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál:
0 kW
Forgatónyomaték szabályozás:
Nem
Védettség:
IP20
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:
0 kW
Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:
40 °C
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
110-240 V
Motor integrált túlterhelésvédelme:
Nem