Legrand - Keret 1-es szürke IP55 Plexo GT39657
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 1
Egységek száma függőlegesen - 1
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál) - 0
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060696818
Sonepar cikkszám
GT39657
Gyártói cikkszám
069681
Gyártói típuskód
PLEXO 55 069681
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
1
Egységek száma függőlegesen:
1
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
0
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Szerelőkerettel:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Beépítésre alkalmas:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Szín:
szürke
RAL-szám (hasonló):
7046
Áttetsző:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Védettség:
IP55
Ütésállóság:
IK07
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Szélesség:
86 mm
Magasság:
86 mm
Mélység:
46 mm