Legrand - Kapcsoló 106 Váltó sülly vízm fehér IP55 GT39658 - 069611
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - váltókapcsoló
Használati mód - billentyű/gomb
Szerelési mód - egyéb
Szín - fehér
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060696115
Sonepar cikkszám
GT39658
Gyártói cikkszám
069611
Gyártói típuskód
PLEXO 55 069611
Kapcsolási mód:
váltókapcsoló
Használati mód:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
egyéb
Szín:
fehér
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma:
1
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Billentyűkapcsoló:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Megvilágítás:
nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Felület kivitele:
matt
Felület:
kezeletlen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám (hasonló):
9114
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
egyéb
IP védettséghez alkalmas:
IP55
Mosógépkapcsoló:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélesség:
64 mm
Beépítési mélység:
40 mm
Készülék magasság:
64 mm
Készülék mélység:
40 mm
Min. készülékdoboz mélység:
30 mm