Schneider - Lágyindító 3/4KW 400V AC IP20 GT41018
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:
9 AHáromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:
1.5 kWSpecifikációk
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén - 9 A
Névleges feszültség Ue - 110-480 V
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál - 1.5 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál - 4 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál - 0 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110667158
Sonepar cikkszám
GT41018
Gyártói cikkszám
ATS01N109FT
Gyártói típuskód
Altistart ATS01N109FT
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:
9 A
Névleges feszültség Ue:
110-480 V
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:
1.5 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:
4 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál:
0 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:
0 kW
Funkció:
egy forgásirány
Belső áthidaló:
Igen
Kijelzővel:
Nem
Forgatónyomaték szabályozás:
Nem
Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:
40 °C
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
110-240 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
110-240 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
24-24 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Motor integrált túlterhelésvédelme:
Nem
Kioldási osztály:
egyéb
Védettség:
IP20