Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TEHALIT - Parapetcsat műa 170x70mm v.szürke BRN GT47699 - BRN7017017035

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Szín:

szürke

Specifikációk

  • Szélesség - 170 mm

  • Anyag - műanyag

  • Mélység - 67 mm

  • Szín - szürke

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 12 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012740841139

Sonepar cikkszám

GT47699

Gyártói cikkszám

BRN7017017035

Gyártói típuskód

BRN7017017035

Szélesség:

170 mm

Anyag:

műanyag

Mélység:

67 mm

Szín:

szürke

Hosszúság:

2000 mm

Fedél részek száma:

3

Fedél részek a termékkel szállítva:

Nem

Szimmetrikus:

Igen

Halogénmentes:

Nem

Fedél szélessége 1:

80 mm

RAL-szám:

7035

Fedél szélessége 2:

45 mm

Fedél szélessége 3:

45 mm

Anyag minősége:

PVC

Felület:

kezeletlen

Kivitelezés hátfal (belső oldal):

átfutó C-profil

Építési forma négyzetes:

Igen

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Behelyezhető válaszfalak száma:

1

Csatornaösszekötővel:

Igen

Kábeltartó kapoccsal:

Igen

Öntapadó fólia:

Igen

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Hasznos keresztmetszet:

9130 mm2

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna ; Parapetcsat műa 170x70mm v.szürke BRN