Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H05VV-F 5x0,75 fehér [dob] 300/500V PVC szigetelésű sodrott réz erű hajlékony tömlővezeték MT GT58926 - 313506

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05VV-F 5x0,75 fehér [dob] 300/500V PVC szigetelésű sodrott réz erű hajlékony tömlővezeték MT GT58926

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Erek száma:

5
Ez a termékváltozat nem elérhető.2

Köpeny színe:

fehér
Ez a termékváltozat nem elérhető.fekete

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 5

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Köpeny színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT58926

Gyártói cikkszám

313506

Gyártói típuskód

H05VV-F 5x0.75 fehér [dob]

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

5

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

fehér

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; H05VV-F 5x 0,75 fehér dobos Műa szig hajlvezeték 300/500V 5x 0,75mm2 fehér dobos