Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Keret 3-as vízszintes fehér IP55 Plexo GT59023 - 069698

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Egységek száma:

3

Szín:

fehér

Szerelési irány:

vízszintes

Specifikációk

  • Egységek száma - 3

  • Szín - fehér

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Anyag - műanyag

  • Szövegmező / írási felület - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060696986

Sonepar cikkszám

GT59023

Gyártói cikkszám

069698

Gyártói típuskód

PLEXO 55 069698

Egységek száma:

3

Szín:

fehér

Szerelési irány:

vízszintes

Anyag:

műanyag

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma vízszintesen:

3

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

1

Felület kivitele:

matt

Szerelőkerettel:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Igen

Védettség:

IP55

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

3

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

termoplasztik

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

3

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Szélesség:

228 mm

Antibakteriális:

Nem

Ütésállóság:

IK07

Padló alatti csatornadobozhoz használható:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Magasság:

86 mm

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

9010

Áttetsző:

Nem

Mélység:

46 mm

Beépítési magasság:

0 mm

Keret 3-as vízszintes fehér IP55 Plexo