Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kapcsoló 106+ Kettős váltó fehér GT60110 - 069625

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Szín:

fehér

Specifikációk

  • Kapcsolási mód - váltókapcsoló

  • Használati mód - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - egyéb

  • Szín - fehér

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060696252

Sonepar cikkszám

GT60110

Gyártói cikkszám

069625

Gyártói típuskód

PLEXO 55 069625

Kapcsolási mód:

váltókapcsoló

Használati mód:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

egyéb

Szín:

fehér

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Igazoló gombok száma:

2

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Billentyűkapcsoló:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Megvilágítás:

nem

Szerelőlemezzel:

Nem

Antibakteriális:

Nem

Megvilágítási funkció:

egyéb

Felület kivitele:

matt

Felület:

kezeletlen

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Megvilágítás fajtája:

egyéb

RAL-szám (hasonló):

9114

Szövegmező / írási felület:

nem

Névleges áram:

10 A

Csatlakozási mód:

egyéb

Ütésállóság:

IK07

IP védettséghez alkalmas:

IP55

Mosógépkapcsoló:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélesség:

64 mm

Fűtéskapcsoló:

Nem

Beépítési mélység:

40 mm

Készülék magasság:

64 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Készülék mélység:

40 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. készülékdoboz mélység:

30 mm

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kapcsoló 106+ Kettős váltó fehér