Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

UNIVOLT - Gégecső halogénmentes sima fekete UV álló 50mm (di=38,0mm) GT60831 - 065109

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Gégecső halogénmentes sima fekete UV álló 50mm (di=38,0mm) GT60831

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - poliolefin

  • Halogénmentes - Nem

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony

  • Tűzálló változat - Igen

  • Külső átmérő - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4242 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

9002579651097

Sonepar cikkszám

GT60831

Gyártói cikkszám

065109

Gyártói típuskód

FXPY-F 50

Anyag:

poliolefin

Halogénmentes:

Nem

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Tűzálló változat:

Igen

Külső átmérő:

50 mm

Belső átmérő:

38 mm

Szín:

fekete

Üreges fal:

Igen

Hüvellyel:

Nem

Falon kívüli:

Igen

Fára:

Nem

Alkalmas betonba:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Gép és szerelvény felszerelés:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-15-90 °C

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Nem

RAL-szám:

9005

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő cső (műanyag) ; Gégecső halogénmentes sima fekete UV álló 50mm (di=38,0mm)