Kábel, vezeték - H07V-K 1x185 z/s 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH GT63512 - 319022
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Erek száma:
1Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 185 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Megengedett max. vezetékhőmérséklet - 70 °C
Névleges feszültség U0 - 450 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT63512
Gyártói cikkszám
319022
Gyártói típuskód
H07V-K 1x185 z/s
Vezeték névleges keresztmetszet:
185 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
70 °C
Névleges feszültség U0:
450 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszín:
zöld-sárga
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; H07V-K 1x 185 z/s Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x185mm2 z/s