Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

UNIVOLT - Gégecső halogénmentes sima fekete UV álló 25mm (di=18,3mm) GT64087 - 065106

UNIVOLT
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - poliolefin

  • Halogénmentes - Nem

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony

  • Tűzálló változat - Igen

  • Külső átmérő - 25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1529 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

9002579852074

Sonepar cikkszám

GT64087

Gyártói cikkszám

065106

Gyártói típuskód

FXPY-F 25 fekete

Anyag:

poliolefin

Halogénmentes:

Nem

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Tűzálló változat:

Igen

Külső átmérő:

25 mm

Belső átmérő:

18.3 mm

Szín:

fekete

Üreges fal:

Igen

Hüvellyel:

Nem

Falon kívüli:

Igen

Fára:

Nem

Alkalmas betonba:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Gép és szerelvény felszerelés:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-15-90 °C

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Nem

RAL-szám:

9005

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; UNIVOLT ; %Gégecső halogénmentes sima fekete UV álló 25mm (di=18,3mm)