Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

UNIVOLT - Gégecső halogénmentes sima fekete UV álló 32mm (di=24,3mm) GT64088 - 065107

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Gégecső halogénmentes sima fekete UV álló 32mm (di=24,3mm) GT64088

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - poliolefin

  • Halogénmentes - Nem

  • Viselkedés hajlításra - hajlékony

  • Tűzálló változat - Igen

  • Külső átmérő - 32 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2259 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

9002579651073

Sonepar cikkszám

GT64088

Gyártói cikkszám

065107

Gyártói típuskód

FXPY-F 32

Anyag:

poliolefin

Halogénmentes:

Nem

Viselkedés hajlításra:

hajlékony

Tűzálló változat:

Igen

Külső átmérő:

32 mm

Belső átmérő:

24.3 mm

Szín:

fekete

Üreges fal:

Igen

Hüvellyel:

Nem

Falon kívüli:

Igen

Fára:

Nem

Alkalmas betonba:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Gép és szerelvény felszerelés:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-15-90 °C

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Nem

RAL-szám:

9005

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő cső (műanyag) ; Gégecső halogénmentes sima fekete UV álló 32mm (di=24,3mm)