Schneider - Lágyindító ATS22 lágyindító 47A 400V 3f IP20 GT74240 - ATS22D47Q
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:
47 AHáromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:
11 kWHáromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:
22 kWSpecifikációk
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén - 47 A
Névleges feszültség Ue - 230-440 V
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál - 11 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál - 22 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál - 18.5 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480167201
Sonepar cikkszám
GT74240
Gyártói cikkszám
ATS22D47Q
Gyártói típuskód
Altistart ATS22D47Q
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:
47 A
Névleges feszültség Ue:
230-440 V
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:
11 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:
22 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál:
18.5 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:
45 kW
Funkció:
egy forgásirány
Belső áthidaló:
Igen
Kijelzővel:
Nem
Forgatónyomaték szabályozás:
Igen
Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:
40 °C
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
230-230 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
220-230 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
24-24 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Motor integrált túlterhelésvédelme:
Igen
Kioldási osztály:
egyéb
Védettség:
IP20