Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kismegszakító 1A 1pol K karakt 25kA IP20 GT75223 - A9F95101

MásolásMásolás
Schneider - Kismegszakító 1A 1pol K karakt 25kA IP20 GT75223

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Pólusszám (összesen):

1
Ez a termékváltozat nem elérhető.2
Ez a termékváltozat nem elérhető.3
Ez a termékváltozat nem elérhető.4

Kioldási karakterisztika:

K

Névleges áram:

1 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.5 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.1.6 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.3 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.4 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.6 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.10 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.16 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.20 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.25 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.40 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.50 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.63 A

Biztosított pólusok száma:

1
Ez a termékváltozat nem elérhető.2
Ez a termékváltozat nem elérhető.3
Ez a termékváltozat nem elérhető.4

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

15 kA
Ez a termékváltozat nem elérhető.6 kA
Ez a termékváltozat nem elérhető.25 kA

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - K

  • Névleges áram - 1 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 15 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480084744

Sonepar cikkszám

GT75223

Gyártói cikkszám

A9F95101

Gyártói típuskód

iC60L A9F95101

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

K

Névleges áram:

1 A

Biztosított pólusok száma:

1

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

15 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Feszültség fajtája:

AC/DC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

0 kA

Névleges feszültség:

230 V

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

44.5 mm

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

0 kA

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

500 V

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

100 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

6 kV

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-16 mm2

Energiabehatárolási osztály:

3

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-25 mm2

Túlfeszültség-kategória:

4

Védettség:

IP20

Szennyeződési fok:

3

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-35-70 °C

Robbanásvédett:

Nem

Kismegszakító 1A 1pol K karakt 25kA IP20