Kábel, vezeték - YSLY-JB 5x6 szürke [dob] 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, színes erek GT76424 - 384896

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - YSLY-JB 5x6 szürke [dob] 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, színes erek GT76424

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2

Erek száma:

5

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 5

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

4799 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT76424

Gyártói cikkszám

384896

Gyártói típuskód

YSLY-JB 5x6 [dob] 300/500V

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2

Vezetékanyag:

réz

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

5

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLY-JB 5x 6 d Vezérlőkábel 300/500V 5 x 6 mm2 -JB színes erek orsón