Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Soroló sín 12mod 3fázisú villás GT79030 - R9XFH312

MásolásMásolás
Schneider - Soroló sín 12mod 3fázisú villás GT79030

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Pólusszám:

3
Ez a termékváltozat nem elérhető.1
Ez a termékváltozat nem elérhető.2
Ez a termékváltozat nem elérhető.4

Készülékszámra alkalmas:

4
Ez a termékváltozat nem elérhető.6
Ez a termékváltozat nem elérhető.9
Ez a termékváltozat nem elérhető.12
Ez a termékváltozat nem elérhető.14
Ez a termékváltozat nem elérhető.19
Ez a termékváltozat nem elérhető.28

Modulszélesség:

12
Ez a termékváltozat nem elérhető.18
Ez a termékváltozat nem elérhető.57

Specifikációk

  • Fázisok száma - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram Iu - 63 A

  • Hosszúság - 220 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3606480515910

Sonepar cikkszám

GT79030

Gyártói cikkszám

R9XFH312

Gyártói típuskód

RESI9 R9XFH312

Fázisok száma:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram Iu:

63 A

Hosszúság:

220 mm

Készülékszámra alkalmas:

4

Osztásmérték:

18 mm

Modulszélesség:

12

Keresztmetszet:

10 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Szigetelt:

Igen

Szín:

fehér

Névleges feszültséglökés:

0 kV

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

400 V

Feltételes névleges rövidzárlati áram Iq:

0 kA

Méretre vágható:

Igen

Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:

0 kA

Soroló sín 12mod 3fázisú villás