Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kézi kapcsoló 40A 2P leválasztó 2mod billenőkaros IP20 GT80445 - R9S64240

MásolásMásolás
Schneider - Kézi kapcsoló  40A 2P leválasztó 2mod billenőkaros IP20 GT80445

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Névleges áram:

40 A

Pólusszám:

2

Specifikációk

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Záróérintkezők száma - 2

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Névleges áram - 40 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480517891

Sonepar cikkszám

GT80445

Gyártói cikkszám

R9S64240

Gyártói típuskód

RESI9 R9S64240

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Névleges áram:

40 A

Pólusszám:

2

Névleges feszültség:

400 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Legkisebb bemérési feszültség:

400 V

Lencse színe:

fehér

Modulszélesség:

2

Beépítési mélység:

43.8 mm

Védettség:

IP20

Felirat/jelzés:

egyéb

Kézi kapcsoló 40A 2P leválasztó 2mod billenőkaros