Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kézi kapcsoló 63A 4P leválasztó 4mod billenőkaros IP20 GT80452 - R9S64463

MásolásMásolás
Schneider - Kézi kapcsoló  63A 4P leválasztó 4mod billenőkaros IP20 GT80452

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Névleges áram:

63 A

Pólusszám:

4

Specifikációk

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Záróérintkezők száma - 3

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Névleges áram - 63 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480517952

Sonepar cikkszám

GT80452

Gyártói cikkszám

R9S64463

Gyártói típuskód

RESI9 R9S64463

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Záróérintkezők száma:

3

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Névleges áram:

63 A

Pólusszám:

4

Névleges feszültség:

400 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Legkisebb bemérési feszültség:

400 V

Rövidzárlatállóság (lcw):

1.26 kA

Lencse színe:

fehér

Modulszélesség:

4

Beépítési mélység:

43.8 mm

Védettség:

IP20

Felirat/jelzés:

egyéb

Túlfesz levezető B fok 440VAC 3pol 3mod PRD 40r