KOPOS KOLIN - Gégecső 40mm szürke 50m/tekercs GT84278 - 1440 K50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Viselkedés hajlításra - hajlékony
Külső átmérő - 40 mm
Belső átmérő - 31.2 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1000 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568910110
Sonepar cikkszám
GT84278
Gyártói cikkszám
1440 K50
Gyártói típuskód
1440 K50
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Viselkedés hajlításra:
hajlékony
Külső átmérő:
40 mm
Belső átmérő:
31.2 mm
Szín:
szürke
Gégecső 40mm szürke 50m/tekercs