Kábel, vezeték - H05RR-F 2x1,5 [100m] 300/500V Gumikábel GT GT89553 - 328812
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Köpeny színe:
feketeFőbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 2
Köpeny színe - fekete
Kábelgeometria - kerek
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1339 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT89553
Gyártói cikkszám
328812
Gyártói típuskód
H05RR-F 2x1.5 [100m]
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
2
Köpeny színe:
fekete
Kábelgeometria:
kerek
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés specifikálása:
gumi - szilikon (SIR)
Köpenyanyag specifikálása:
gumi - szilikon (SIR)
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; MKM ; H05RR-F 2x1,5 100m Gumikábel 300/500V