Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

UNIVOLT - Gégecső halogénmentes lépésálló 50mm fekete UV-álló GT89860 - 013255

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Gégecső halogénmentes lépésálló 50mm fekete UV-álló GT89860

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - poliolefin

  • Halogénmentes - Igen

  • Viselkedés hajlításra - rugalmas

  • Tűzálló változat - Igen

  • Külső átmérő - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4242 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

9002579132558

Sonepar cikkszám

GT89860

Gyártói cikkszám

013255

Gyártói típuskód

HFXP-HT 50 fekete 25m/tekercs

Anyag:

poliolefin

Halogénmentes:

Igen

Viselkedés hajlításra:

rugalmas

Tűzálló változat:

Igen

Külső átmérő:

50 mm

Belső átmérő:

38.5 mm

Szín:

fekete

Üreges fal:

Igen

Hüvellyel:

Nem

Falon kívüli:

Igen

Fára:

Igen

Alkalmas betonba:

Nem

Csúszós belső réteg:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-45-150 °C

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Nem

Alkalmas kültéri használatra:

Igen

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; UNIVOLT ; Gégecső halogénmentes lépésálló 50mm fekete UV-álló