Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kismegszakító 1A 1pol C karakt 6kA IP20 GT93339 - A9F74101

MásolásMásolás
Schneider - Kismegszakító 1A 1pol C karakt 6kA IP20 GT93339

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Pólusszám (összesen):

1
Ez a termékváltozat nem elérhető.2
Ez a termékváltozat nem elérhető.3
Ez a termékváltozat nem elérhető.4

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

1 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.6 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.10 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.16 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.20 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.25 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.32 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.40 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.50 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.63 A

Biztosított pólusok száma:

1
Ez a termékváltozat nem elérhető.2
Ez a termékváltozat nem elérhető.3
Ez a termékváltozat nem elérhető.4

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

6 kA

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 1 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 6 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480080227

Sonepar cikkszám

GT93339

Gyártói cikkszám

A9F74101

Gyártói típuskód

A9F74101

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

1 A

Biztosított pólusok száma:

1

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

6 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Feszültség fajtája:

AC/DC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

0 kA

Névleges feszültség:

230 V

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

44.5 mm

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

0 kA

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

500 V

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

50 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

6 kV

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-16 mm2

Energiabehatárolási osztály:

3

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-25 mm2

Túlfeszültség-kategória:

4

Védettség:

IP20

Szennyeződési fok:

3

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

35-70 °C

Robbanásvédett:

Nem

ACTI9 iC60N kismegszakító, 1p, C, 1A, monokonnekt. készülékalkalmazás: elosztás - termékcsalád: Acti 9 - termék vagy komponens típusa: kismegszakító - készülék rövid megnevezése: iC60N - hálózat típusa: AC, DC - kioldóegység technológia: termikus-mágneses - megszakítási kapacitás: 10 kA Icu megfelel EN/IEC 60947-2 - 60...72 V DC, 50 kA Icu megfelel EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu megfelel EN/IEC 60947-2 - 12...60 V DC, 50 kA Icu megfelel EN/IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz, 6000 A Icn megfelel EN/IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu megfelel EN/IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz - Felhasználási kategória: A kategória megfelel EN 60947-2, A kategória megfelel IEC 60947-2 - alkalmasság leválasztásra: igen megfelel IEC 60898-1, igen megfelel IEC 60947-2, igen megfelel EN 60898-1, igen megfelel EN 60947-2 - szabványok: IEC 60947-2, EN 60947-2, IEC 60898-1, EN 60898-1 - minőségcímkék: NF. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A hatékonyság, amit ön is megérdemel!. Az új referencia a végelosztási rendszerekhez. Az áramkörök teljesen biztonságos védelme a VisiSafe-fel, Folyamatos energiaellátás a VisiTrip-pel, Könnyű a kiválasztás, a rendelési számok beszédesek, Könnyű installálni, gyors és kézreálló, valamint biztonságos IP20B csatlakozóredőnyök és robosztus csatlakozók (a meghúzási nyomaték a szabvány által elvárt érték kétszerese), Környezetbarát, 100%-ban újrahasznosítható és újra előállítható anyagok.... Alkalmazások: Kisfeszültségű végelosztás, Védelem minden ipari és kereskedelmi épületben:, Minden alkalmazáshoz, különösen szennyezett környezetben és hálózatokon,, Motorvédelem, DC áramkörök védelme....