Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
KifutóNem visszaküldhető

UNIVOLT - Páncélcső 50mm, műanyag, fekete UV-álló GT98119 - 035314

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Páncélcső 50mm, műanyag, fekete UV-álló GT98119

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Halogénmentes - Nem

  • Viselkedés hajlításra - merev

  • Tűzálló változat - Igen

  • Külső átmérő - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4242 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

9002579353144

Sonepar cikkszám

GT98119

Gyártói cikkszám

035314

Gyártói típuskód

BSSH 50 fekete, 3m/szál, 30m/köteg

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Halogénmentes:

Nem

Viselkedés hajlításra:

merev

Tűzálló változat:

Igen

Külső átmérő:

50 mm

Belső átmérő:

43.2 mm

Szín:

fekete

Üreges fal:

Igen

Hüvellyel:

Nem

Falon kívüli:

Igen

Fára:

Igen

Alkalmas betonba:

Igen

Csúszós belső réteg:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Igen

RAL-szám:

0

Hosszjelzéssel:

Nem

Alkalmas kültéri használatra:

Igen

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Igen

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Páncélcső, 50-es műanyag, fekete UV-álló