Kábel, vezeték - H07V-U 1x6 piros 450/750V PVC szigetelésű tömör rézvezeték MCU PA00722 - 300011
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Erek száma:
1Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Köpeny színe - piros
Névleges feszültség U0 - 450 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
546 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
PA00722
Gyártói cikkszám
300011
Gyártói típuskód
H07V-U 1x6 piros
Vezeték névleges keresztmetszet:
6 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Köpeny színe:
piros
Névleges feszültség U0:
450 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszín:
piros
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; H07V-U 1x 6 piros Műa szig rézvezeték 450/750V