Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H05V-U 1x1 z/s [100m] 300/500V PVC szigetelésű tömör rézvezeték MCS SN002905 - H05V-U 1x 1,- z/s 100m

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05V-U 1x1 z/s [100m] 300/500V PVC szigetelésű tömör rézvezeték MCS SN002905

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

1

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Vezetékanyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN002905

Gyártói cikkszám

H05V-U 1x 1,- z/s 100m

Gyártói típuskód

H05V-U 1x1 z/s [100m]

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Névleges feszültség U0:

300 V

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; MKM ; H05V-U 1x1 z/s Műa szig rézvezeték 300/500V 1x 1 mm2 z/s 100m