OBO - Alumínium csőív 25-ös menet nélkül SN004906 - 2046014
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - fém
Felület - kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz - 25 mm
Halogénmentes - Nem
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195925903
Sonepar cikkszám
SN004906
Gyártói cikkszám
2046014
Gyártói típuskód
SB25W ALU
Anyag:
fém
Felület:
kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz:
25 mm
Halogénmentes:
Nem
Szín:
egyéb
Átmérő:
25 mm
Hüvellyel:
Igen
Sugár:
102.5 mm
Kivitel:
dugasz
Anyagminőség:
alumínium
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ív szöge:
90 °
Kétrészes:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Rugalmas:
Nem
Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Alumínium csőív 25-ös menet nélkül