KOPOS KOLIN - Mű II 16 védőcső tokos fekete UV-satbill 30m/köteg SN005283 - 1516EHF FA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - poliolefin
Halogénmentes - Igen
Viselkedés hajlításra - merev
Tűzálló változat - Igen
Külső átmérő - 16 mm
Csomagolás és feltételek
30 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
766 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
8595057626423
Sonepar cikkszám
SN005283
Gyártói cikkszám
1516EHF FA
Gyártói típuskód
1516EHF FA
Anyag:
poliolefin
Halogénmentes:
Igen
Viselkedés hajlításra:
merev
Tűzálló változat:
Igen
Külső átmérő:
16 mm
Belső átmérő:
13.1 mm
Szín:
fekete
Üreges fal:
Nem
Hüvellyel:
Igen
Falon kívüli:
Igen
Fára:
Igen
Alkalmas betonba:
Nem
Csúszós belső réteg:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Nem
Gép és szerelvény felszerelés:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-45-90 °C
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő cső (műanyag) ; Védőcső merev 16mm 320N EHF halogénmentes