UNIVOLT - Mű I-II 32 könyök, tokozott, fekete UV-álló SN005937 - 008887
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Halogénmentes - Nem
Szín - fekete
Átmérő - 32 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579088879
Sonepar cikkszám
SN005937
Gyártói cikkszám
008887
Gyártói típuskód
NB/SB 32 fekete
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Nem
Szín:
fekete
Átmérő:
32 mm
Hüvellyel:
Igen
Kivitel:
dugasz
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ív szöge:
90 °
Kétrészes:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz könyök idom ; MÜ-II-I 32-es tokozott könyök, fekete UV-álló