Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fi-relé 4P 80A 30mA A osztály IP20 Monokonnekt Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra SN006873 - A9R21480

MásolásMásolás
Schneider - Fi-relé 4P 80A 30mA A osztály IP20 Monokonnekt Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra SN006873

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Hibaáram-típus:

A

Névleges hibaáram:

0.03 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.01 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.1 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.5 A

Pólusszám:

4
Ez a termékváltozat nem elérhető.2

Névleges áram:

80 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.16 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.25 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.40 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.63 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.100 A

Specifikációk

  • Hibaáram-típus - A

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges áram - 80 A

  • Modulszélesség - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN006873

Gyártói cikkszám

A9R21480

Gyártói típuskód

A9R21480

Hibaáram-típus:

A

Névleges hibaáram:

0.03 A

Pólusszám:

4

Névleges áram:

80 A

Modulszélesség:

4

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Névleges feszültség:

400 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

500 V

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

6 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Frekvencia:

50/60 Hz

Reteszelő berendezés:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Védettség:

IP20

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-35 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-25 mm2

Beépítési mélység:

73.5 mm

Szennyeződési fok:

3

Robbanásvédett:

Nem

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-60 °C

ACTI9 iID áram-védőkapcsoló, A osztály, 4p, 80A, 30mA, monokonnekt. termékcsalád: Acti 9 - termék vagy komponens típusa: áram-védőkapcsolós kismegszakító (RCCB) - készülék rövid megnevezése: iID - nulla helyzete: bal - hálózat típusa: AC - szivárgóáram védelmi osztály: A típusú. Előnyök : A hatékonyság, amit ön is megérdemel!. Az új referencia a szivárgóáram-védelmi megszakítókban a végelosztási rendszerekhez. Folyamatos energiaellátás a VisiTrip-pel, Nagyobb villamos immunitás az Si típussal (szuper immunis-zavarvédett), Könnyű a kiválasztás, a rendelési számok beszédesek, Könnyű installálni, gyors és kézreálló, valamint biztonságos IP20-as csatlakozó redőnyök és robosztus csatlakozók (a meghúzási nyomaték a szabvány által elvárt érték kétszerese), Környezetbarát, 100%-ban újrahasznosítható és újraelőállítható anyagok.... Alkalmazások: Védelem minden ipari és kereskedelmi épületben:, áramütés ellen (az MSZ EN 60364 szabvány szerint), a szivárgóáram keltette tűz ellen..