Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

UNIVOLT - Védőcső optikai kábelhez 50mm műanyag, huzagolt belsővel földbe fektethető 250m/tekercs SN016532 - 040386

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Védőcső optikai kábelhez 50mm műanyag, huzagolt belsővel földbe fektethető 250m/tekercs SN016532

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fekete

  • Kivitel - hajlékony

  • Alak - kívül sima, belül hullámos

  • Külső átmérő - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 250 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579403863

Sonepar cikkszám

SN016532

Gyártói cikkszám

040386

Gyártói típuskód

LWL 50X4 fekete 250M/tek

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Kivitel:

hajlékony

Alak:

kívül sima, belül hullámos

Külső átmérő:

50 mm

Belső átmérő:

42 mm

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Polírozott felület:

Nem

Áttetsző:

Nem

Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Védőcső optikai kábelvédő cső, huzagolt belsővel