Legrand - Program Mosaic váltókapcs LED fényjelzés 2mod fehér antimikr SN055221 - 078712
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Szín:
fehérSpecifikációk
- Kapcsolási mód - váltókapcsoló 
- Használati mód - billentyű/gomb 
- Szerelési mód - modulhordozó 
- Szín - fehér 
- Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez 
Csomagolás és feltételek
- 10 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
3245060787127
Sonepar cikkszám
SN055221
Gyártói cikkszám
078712
Gyártói típuskód
Program Mosaic 078712
Kapcsolási mód:
váltókapcsoló
Használati mód:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
modulhordozó
Szín:
fehér
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Igazoló gombok száma:
1
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Billentyűkapcsoló:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás
Megvilágítás:
választható
Szerelőlemezzel:
Nem
Antibakteriális:
Igen
Megvilágítási funkció:
ellenőrzés és orientáció
Felület kivitele:
fényes
Felület:
egyéb
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Megvilágítás fajtája:
LED cserélhető
RAL-szám (hasonló):
9003
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
egyéb
Ütésállóság:
IK04
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Mosógépkapcsoló:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélesség:
45 mm
Fűtéskapcsoló:
Nem
Beépítési mélység:
23 mm
Készülék magasság:
45 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
Készülék mélység:
35 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
30 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem