Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

OBO - 90°-os könyök acél menet nélkül o40mm galv horg SN058808 - 2046812

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - fém

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 40 mm

  • Halogénmentes - Nem

  • Átmérő - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196387878

Sonepar cikkszám

SN058808

Gyártói cikkszám

2046812

Gyártói típuskód

SBN40 G

Anyag:

fém

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

A következő névleges csőátmérőhöz:

40 mm

Halogénmentes:

Nem

Átmérő:

40 mm

Hüvellyel:

Igen

Kivitel:

dugasz

Anyagminőség:

acél

Felületi bevonat minősége:

galvanikus cinkkel bevonva

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Ív szöge:

90 °

Kétrészes:

Nem

Ellenőrző nyílással és fedéllel:

Nem

Rugalmas:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz könyök idom ; 90°-os könyök acél menet nélkül o40mm galv horg