MegszűntNem visszaküldhető

OBO - Belső sarokfedél 60x150mm világosszürke SN059619 - 6182232

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Szín:

szürke

Főbb jellemzők

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 150 mm

  • Szög - 90-90 °

  • Szín - szürke

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196675975

Sonepar cikkszám

SN059619

Gyártói cikkszám

6182232

Gyártói típuskód

WDK HI60150LGR

Magasság:

60 mm

Szélesség:

150 mm

Szög:

90-90 °

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Kivitel:

búraforma

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

RAL-szám:

7035

Védőfóliával:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna belső könyök ; Belső sarokfedél 60x150mm világosszürke