Nem visszaküldhető

OBO - Belső sarokfedél halogénmentes 30x45mm hófehér SN059641 - 6175590

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Szín:

fehér

Főbb jellemzők

  • Magasság - 30 mm

  • Szélesség - 45 mm

  • Szög - 90-90 °

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195814016

Sonepar cikkszám

SN059641

Gyártói cikkszám

6175590

Gyártói típuskód

WDKH-I30045RW

Magasság:

30 mm

Szélesség:

45 mm

Szög:

90-90 °

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Igen

Rögzítés módja:

felpattintható

Védettség (IP):

IP30

Kivitel:

búraforma

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

polycarbonat (PC/ABS)

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK07

RAL-szám:

9010

Védőfóliával:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-90 °C

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna belső könyök ; Belső sarokfedél halogénmentes 30x45mm hófehér