Nem visszaküldhető

OBO - Fali és mennyezeti csatorna fenékperf 60x110x2000 vilszürke SN060478 - 6027121

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Szín:

szürke

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 108.5 mm

  • Magasság - 60.3 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 16 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7156 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4012196668113

Sonepar cikkszám

SN060478

Gyártói cikkszám

6027121

Gyártói típuskód

WDK60110LGR

Szélesség:

108.5 mm

Magasság:

60.3 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

2000 mm

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Fix/állandó választófalak száma:

0

Fedél kivitel:

különálló

Behelyezhető válaszfalak száma:

1

Ütésállóság (IK):

IK04

RAL-szám:

7035

Hasznos keresztmetszet:

5076 mm2

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Kábeltartó kapoccsal:

Igen

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szállítás görgőn:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Antibakteriális bevonat:

Nem

Védőfóliával:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Fali és mennyezeti csatorna fenékperf 60x110x2000 vilszürke