Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fali és mennyezeti csatorna fenékperf 60x170x2000 vilszürke SN060483 - 6027164

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Szín:

szürke

Specifikációk

  • Szélesség - 170 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 8 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196668298

Sonepar cikkszám

SN060483

Gyártói cikkszám

6027164

Gyártói típuskód

WDK60170LGR

Szélesség:

170 mm

Magasság:

60 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Hosszúság:

2000 mm

Halogénmentes:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Felület:

kezeletlen

Ütésállóság:

IK04

Fix/állandó választófalak száma:

0

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Fedél kivitel:

különálló

Behelyezhető válaszfalak száma:

2

RAL-szám:

7035

Csatornaösszekötővel:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Igen

Antibakteriális:

Nem

Anyag minősége:

PVC

Hasznos keresztmetszet:

8089 mm2

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Szállítás görgőn:

Nem

Védettség:

IP30

Öntapadó fólia:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Fali és mennyezeti csatorna fenékperf 60x170x2000 vilszürke