Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fali és mennyezeti csatorna+fenékperf 60x60x2000 hófehér SN060501 - 6191193

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Szín:

fehér

Specifikációk

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 60 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Hasznos keresztmetszet - 2863 mm2

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 32 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196363018

Sonepar cikkszám

SN060501

Gyártói cikkszám

6191193

Gyártói típuskód

WDK60060RW

Magasság:

60 mm

Szélesség:

60 mm

Hosszúság:

2000 mm

Hasznos keresztmetszet:

2863 mm2

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

PVC

Halogénmentes:

Nem

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Szín:

fehér

Áttetsző:

Nem

RAL-szám:

9010

Fix/állandó választófalak száma:

0

Behelyezhető válaszfalak száma:

1

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Fedél kivitel:

különálló

Kábeltartó kapoccsal:

Igen

Öntapadó fólia:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szállítás görgőn:

Nem

Kikönnyítés:

Nem

Védettség:

IP30

Ütésállóság:

IK04

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Fali és mennyezeti csatorna+fenékperf 60x60x2000 hófehér