Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

OBO - Idomfedél 20x20mm világosszürke SN061854 - 6183212

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Szín:

szürke

Főbb jellemzők

  • Magasság - 17.5 mm

  • Szélesség - 20 mm

  • Szög - 90-90 °

  • Szín - szürke

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196673391

Sonepar cikkszám

SN061854

Gyártói cikkszám

6183212

Gyártói típuskód

WDK HF20020LGR

Magasság:

17.5 mm

Szélesség:

20 mm

Szög:

90-90 °

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Nem

Kivitel:

búraforma

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

RAL-szám:

7035

Védőfóliával:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kanyarelem ; Idomfedél 20x20mm világosszürke